SMC - ZK2A15K5RWA-08 UNIDAD DE VACIO - 02090534

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - ZK2A15K5RWA-08 UNIDAD DE VACIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

02090534

Ref.Sonepar

739667

EAN

8499210681420

ZK2*A, Unidad de vacío, sistema de eyector, unidad individual Tipo de cuerpo: A (Unidad individual - Escape con silenciador) Tamaño nominal de boquilla: 15 (ø1.5) Válvula de alimentación / Válvula de descarga: K (N.C. / N.C.) Tensión: 5 (24 VCC) Características técnicas del sensor de presión/presostato digital para vacío: R (Presostato digital para vacío con función de ahorro energético / 100 a -100 kPa / PNP 1 salida / Función de selección de unidades) Características técnicas de válvula de alimentación/válvula de descarga/presostato digital para conector de vacío: W (Con cable para presostato con función de ahorro energético) Conexión de vacío (V): 08 [ø8 Conexión instantánea (Métrica)] Fijación: Ninguno Alimentación individual para presión de descarga: Ninguno Contratuerca larga de funcionamiento con destornillador: Ninguno Tornillo de regulación de caudal para descarga de vacío: Ninguno Válvula de prevención de interferencias de escape: Ninguno