SOBIME - ALARGO GRIFOS 1/2X1/2" 8CM CROMADO - 016008-C

Sobime, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión de material 1 - Latón

  • Conexión de calidad del material 1 - Latón, resistente a la corrosión (DZR)

  • Protección superficial conexión 1 - Revestimiento cromado

  • Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido

  • Conexión de material 2 - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

016008-C

Ref.Sonepar

688001

EAN

8431977210659

Conexión de material 1:

Latón

Conexión de calidad del material 1:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Protección superficial conexión 1:

Revestimiento cromado

Tratamiento superficial conexión 1:

Pulido

Conexión de material 2:

Latón

Conexión de calidad del material 2:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Protección superficial conexión 2:

Revestimiento cromado

Tratamiento superficial conexión 2:

Pulido

Forma:

Recto

Modelo:

Monobloque

Reduciendo:

no

Diámetro nominal interior de la conexión 1:

1/2 pulgada (15)

Conexión 1:

Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diámetro nominal interior de la conexión 2:

1/2 pulgada (15)

Conexión 2:

Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Con tapón de seguridad:

no

Longitud:

80 mm

Tapado:

no

Con desagüe:

no

Con desaireador:

no

Alargo para grifos. Medidas: 1/2x1/2" 8cm acabado cromado.

Un producto de SOBIME

Descubra la serie SOBIME