SOBIME - Codo latón H-H 2.1/2"

Sobime, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión de material 1 - Latón

  • Conexión de calidad del material 1 - Latón, resistente a la corrosión (DZR)

  • Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento

  • Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido

  • Conexión de material 2 - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

067008

Ref.Sonepar

69862

EAN

9999949638072

Conexión de material 1:

Latón

Conexión de calidad del material 1:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Protección superficial conexión 1:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 1:

Pulido

Conexión de material 2:

Latón

Conexión de calidad del material 2:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Protección superficial conexión 2:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 2:

Pulido

Forma:

Curva

Modelo:

Monobloque

Ángulo del arco:

90 °

Reduciendo:

no

Diámetro nominal interior de la conexión 1:

2 1/2 pulgadas (65)

Conexión 1:

Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diámetro nominal interior de la conexión 2:

2 1/2 pulgadas (65)

Conexión 2:

Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Con tapón de seguridad:

no

Tapado:

no

Con desagüe:

no

Con desaireador:

no

Codo hembra-hembra. Material: de latón, hembra-hembra, de medidas 2. 1/2". Racores de latón para roscar.

Un producto de SOBIME

Descubra la serie SOBIME