SOBIME - Codo latón M-H 2" - 067007-MH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión de material 1 - Latón
Conexión de calidad del material 1 - Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido
Conexión de material 2 - Latón
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
067007-MH
Ref.Sonepar
67569
EAN
8431977206065
Conexión de material 1:
Latón
Conexión de calidad del material 1:
Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Protección superficial conexión 1:
Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 1:
Pulido
Conexión de material 2:
Latón
Conexión de calidad del material 2:
Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Protección superficial conexión 2:
Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 2:
Pulido
Forma:
Curva
Modelo:
Monobloque
Ángulo del arco:
90 °
Reduciendo:
no
Diámetro nominal interior de la conexión 1:
2 pulgadas (50)
Conexión 1:
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diámetro nominal interior de la conexión 2:
2 pulgadas (50)
Conexión 2:
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con tapón de seguridad:
no
Tapado:
no
Con desagüe:
no
Con desaireador:
no
Un producto de SOBIME
Descubra la serie SOBIME


