SOBIME - Enlace latón contra rosca M-M 2.1/2x3"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión de material 1 - Latón
Conexión de calidad del material 1 - Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido
Conexión de material 2 - Latón
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
033809
Ref.Sonepar
73290
EAN
9999958463467
Conexión de material 1:
Latón
Conexión de calidad del material 1:
Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Protección superficial conexión 1:
Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 1:
Pulido
Conexión de material 2:
Latón
Conexión de calidad del material 2:
Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Protección superficial conexión 2:
Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 2:
Pulido
Forma:
Recto
Modelo:
Monobloque
Reduciendo:
sí
Diámetro nominal interior de la conexión 1:
2 1/2 pulgadas (65)
Conexión 1:
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diámetro nominal interior de la conexión 2:
3 pulgadas (80)
Conexión 2:
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con tapón de seguridad:
no
Tapado:
no
Con desagüe:
no
Un producto de SOBIME
Descubra la serie SOBIME


