SOBIME - Entronque 3/4"x20mm para manguera

Sobime, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión de material 1 - Latón

  • Conexión de calidad del material 1 - Latón, resistente a la corrosión (DZR)

  • Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento

  • Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido

  • Conexión de material 2 - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

030320

Ref.Sonepar

576616

EAN

8431977200094

Conexión de material 1:

Latón

Conexión de calidad del material 1:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Protección superficial conexión 1:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 1:

Pulido

Conexión de material 2:

Latón

Conexión de calidad del material 2:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Protección superficial conexión 2:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 2:

Pulido

Forma:

Recto

Modelo:

Monobloque

Reduciendo:

no

Excéntrico:

no

Diámetro nominal interior de la conexión 1:

3/4 pulgada (20)

Conexión 1:

Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diámetro exterior del tubo de conexión 2:

20 mm

Conexión 2:

Soporte de manguera

Con tapón de seguridad:

no

Tapado:

no

Entronque. Medidas: 3/4"x20mm para manguera. Accesorios de latón para riego.

Un producto de SOBIME

Descubra la serie SOBIME