SOBIME - Racor Marsella latón M 1/2x H 3/4" cromo

Sobime, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión de material 1 - Latón

  • Conexión de calidad del material 1 - Latón, resistente a la corrosión (DZR)

  • Protección superficial conexión 1 - Revestimiento cromado

  • Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido

  • Conexión de material 2 - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

062233-C

Ref.Sonepar

686434

EAN

8431977204795

Conexión de material 1:

Latón

Conexión de calidad del material 1:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Protección superficial conexión 1:

Revestimiento cromado

Tratamiento superficial conexión 1:

Pulido

Conexión de material 2:

Latón

Conexión de calidad del material 2:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Protección superficial conexión 2:

Revestimiento cromado

Tratamiento superficial conexión 2:

Pulido

Forma:

Recto

Modelo:

Monobloque

Reduciendo:

sí

Diámetro nominal interior de la conexión 1:

1/2 pulgada (15)

Conexión 1:

Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diámetro nominal interior de la conexión 2:

3/4 pulgada (20)

Conexión 2:

Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Con tapón de seguridad:

no

Tapado:

no

Con desagüe:

no

Con desaireador:

no

Racor Marsella. Material: de latón macho 1/2x hembra 3/4", acabado en cromo. Racores de latón para roscar.

Un producto de SOBIME

Descubra la serie SOBIME