SOBIME - Tapón latón 1.1/4" - 069005

Sobime, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión de material 1 - Latón

  • Conexión de calidad del material 1 - Latón, resistente a la corrosión (DZR)

  • Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento

  • Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido

  • Diámetro nominal interior de la conexión 1 - 1 1/4 pulgada (32)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

069005

Ref.Sonepar

69864

EAN

8431977201145

Conexión de material 1:

Latón

Conexión de calidad del material 1:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Protección superficial conexión 1:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 1:

Pulido

Diámetro nominal interior de la conexión 1:

1 1/4 pulgada (32)

Conexión 1:

Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Con desagüe:

no

Con desaireador:

no

Tapado:

sí

Tapón macho, material: de latón, de medida 1.1/4". Racores de latón para roscar.

Un producto de SOBIME

Descubra la serie SOBIME