SOBIME - TAPON LATON H 3/4" C/PRECINTO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión de material 1 - Latón
Conexión de calidad del material 1 - Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido
Diámetro nominal interior de la conexión 1 - 3/4 pulgada (20)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
044003-P
Ref.Sonepar
224356
EAN
8431977200483
Conexión de material 1:
Latón
Conexión de calidad del material 1:
Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Protección superficial conexión 1:
Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 1:
Pulido
Diámetro nominal interior de la conexión 1:
3/4 pulgada (20)
Conexión 1:
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con desagüe:
no
Con desaireador:
no
Tapado:
sí
Un producto de SOBIME
Descubra la serie SOBIME


