SOBIME - Te latón 3/8" cromo - 068001-C

Sobime, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión de material 1 - Latón

  • Conexión de calidad del material 1 - Latón, resistente a la corrosión (DZR)

  • Protección superficial conexión 1 - Revestimiento cromado

  • Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido

  • Conexión de material 2 - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

068001-C

Ref.Sonepar

633146

EAN

8431977204849

Conexión de material 1:

Latón

Conexión de calidad del material 1:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Protección superficial conexión 1:

Revestimiento cromado

Tratamiento superficial conexión 1:

Pulido

Conexión de material 2:

Latón

Conexión de calidad del material 2:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Protección superficial conexión 2:

Revestimiento cromado

Tratamiento superficial conexión 2:

Pulido

Material conexión 3:

Latón

Calidad material conexión 3:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Protección superficial conexión 3:

Revestimiento cromado

Tratamiento superficial conexión 3:

Pulido

Modelo:

Pieza en T

Reduciendo:

no

Multi-parte:

no

Diámetro nominal interior de la conexión 1:

3/8 pulgada (10)

Conexión 1:

Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diámetro nominal interior de la conexión 2:

3/8 pulgada (10)

Conexión 2:

Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diámetro nominal interior de la conexión 3:

3/8 pulgada (10)

Conexión 3:

Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Con desagüe:

no

Con desaireador:

no

Con tapón de seguridad:

no

Tapado:

no

Te hembra, material: de latón, de medida 3/8", acabado en cromo. Racores de latón para roscar.

Un producto de SOBIME

Descubra la serie SOBIME