SOBIME - Tuerca corredera latón 1.1/4" - 049005

Sobime, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Latón

  • Calidad de material - Latón, resistente a la corrosión (DZR)

  • Conexión roscada - Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

  • Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) - 1 1/4 pulgada

  • Sistema de enroscado - Hexágono (hexagonal)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

049005

Ref.Sonepar

697092

EAN

9999900982176

Material:

Latón

Calidad de material:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Conexión roscada:

Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Tamaño de la conexión roscada (pulgadas):

1 1/4 pulgada

Sistema de enroscado:

Hexágono (hexagonal)

Tuerca corredera con valona. Material: de latón. Medidas: 1.1/4". Racores de latón para roscar.

Un producto de SOBIME

Descubra la serie SOBIME