SOBIME - TUERCA CORREDERA LATON 1" - 049004

Sobime, S.A.
CopiarCopiar
SOBIME - TUERCA CORREDERA LATON 1"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Latón

  • Calidad de material - Latón, resistente a la corrosión (DZR)

  • Conexión roscada - Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

  • Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) - 1 pulgada

  • Sistema de enroscado - Hexágono (hexagonal)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

049004

Ref.Sonepar

73248

EAN

8431977205150

Material:

Latón

Calidad de material:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Conexión roscada:

Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Tamaño de la conexión roscada (pulgadas):

1 pulgada

Sistema de enroscado:

Hexágono (hexagonal)

Un producto de SOBIME

Descubra la serie SOBIME