SOCOMEC - AISLADOR HEXAGONAL H35 M8 - 017H3508

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
SOCOMEC - AISLADOR HEXAGONAL H35 M8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

017H3508

Ref.Sonepar

632349

EAN

8430892294416

Aislador hexagonal en poliéster libre de halógenos de 35mm de altura y rosca M8. Par de apritete de 42 Nm. Material V0 autoextingible en color rojo RAL 3002. Temperatura de funcionamiento entre -40 y +130ºC. Resistencia al arco superior a 180s y absorción de agua menor al 3,3%.

Un producto de SOCOMEC

Descubra la serie SOCOMEC