SOCOMEC - AISLADOR HEXAGONAL H40 M8

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
SOCOMEC - AISLADOR HEXAGONAL H40 M8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

017H4008

Ref.Sonepar

334074

EAN

8430892294430

Aislador hexagonal en poliéster libre de halógenos de 40mm de altura y rosca M8. Par de apritete de 50 Nm. Material V0 autoextingible en color rojo RAL 3002. Temperatura de funcionamiento entre -40 y +130ºC. Resistencia al arco superior a 180s y absorción de agua menor al 3,3%.

Un producto de SOCOMEC

Descubra la serie SOCOMEC