SOCOMEC - AISLADOR HEXAGONAL H45 M8 - 017H4508

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
SOCOMEC - AISLADOR HEXAGONAL H45 M8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

017H4508

Ref.Sonepar

632348

EAN

8430892294454

Aislador hexagonal en poliéster libre de halógenos de 45mm de altura y rosca M8. Par de apritete de 55 Nm. Material V0 autoextingible en color rojo RAL 3002. Temperatura de funcionamiento entre -40 y +130ºC. Resistencia al arco superior a 180s y absorción de agua menor al 3,3%.