SOCOMEC - AISLADOR HEXAGONAL H50 M10 - 017H5010

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
SOCOMEC - AISLADOR HEXAGONAL H50 M10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

017H5010

Ref.Sonepar

145213

EAN

8430892294485

Aislador hexagonal en poliéster libre de halógenos de 50mm de altura y rosca M10. Par de apritete de 70 Nm. Material V0 autoextingible en color rojo RAL 3002. Temperatura de funcionamiento entre -40 y +130ºC. Resistencia al arco superior a 180s y absorción de agua menor al 3,3%.

Un producto de SOCOMEC

Descubra la serie SOCOMEC