SOCOMEC - CONMUTADOR 4P x 200A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01756AC4020
Ref.Sonepar
163459
EAN
8430892284707
Conmutador manual de la serie 56AC de 4 polos 200A. Tamaño B3 de medidas 135x251x148. Opera en cargas AC-23A 415V/690V y cargas DC-21 440V. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios como ejes prolongados, puentes de unión, pantallas de separación o protección y contactos auxiiares.
Un producto de SOCOMEC
Descubra la serie SOCOMEC