SOCOMEC - CONMUTADOR 4P x 2500A - 01756AC4250

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
SOCOMEC - CONMUTADOR 4P x 2500A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01756AC4250

Ref.Sonepar

239342

EAN

8430892293426

Conmutador manual de la serie 56AC de 4 polos 2500A. Tamaño B8 de medidas 258x598x425. Opera en cargas AC-23A 415V/690V y cargas DC-21 440V. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios como ejes prolongados, puentes de unión, pantallas de separación o protección y contactos auxiiares.

Un producto de SOCOMEC

Descubra la serie SOCOMEC