SOCOMEC - CONMUTADOR MODULAR VM I-0-II 4P x 63A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01756VM4006
Ref.Sonepar
132501
EAN
8430892284653
Conmutador modular 4 polos 63A con corte plenamente aparente y visibilidad de los contactos. Fijación sobre carril Din o placa de fondo armario compatible con cuadro modular con apertura frontal de 45mm. Medidas 115x215x70. Conexionado mediante bornes de jaula 4-50mm2. Se suministra sin mando, accesoriable con mandos, ejes prolongados, puentes de unión y contactos auxiliares.
Un producto de SOCOMEC
Descubra la serie SOCOMEC