SOCOMEC - INTERRUPTOR SECCIONADOR 3P x 160A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01755AC3016
Ref.Sonepar
56509
EAN
8430892284530
Interruptor-seccionador en carga de la serie 55AC de 3 polos 160A. Tamaño B3 de medidas 135x140x65. Opera en cargas AC-23A 415V y cargas DC-21 500V. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios como ejes prolongados, pantallas de separación o protección y contactos auxiiares.
Un producto de SOCOMEC
Descubra la serie SOCOMEC