SOCOMEC - INTERRUPTOR SECCIONADOR 3P x 250A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01755AC3025
Ref.Sonepar
56516
EAN
8430892284554
Interruptor-seccionador en carga de la serie 55AC de 3 polos 250A. Tamaño B4 de medidas 160x180x75. Opera en cargas AC-23A 415V y cargas DC-21 500V. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios como ejes prolongados, pantallas de separación o protección y contactos auxiiares.
Un producto de SOCOMEC
Descubra la serie SOCOMEC