SOCOMEC - INTERRUPTOR SECCIONADOR 3P x 400A - 01755AC3040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01755AC3040
Ref.Sonepar
56513
EAN
8430892284561
Interruptor-seccionador en carga de la serie 55AC de 3 polos 400A. Tamaño B5 de medidas 235x230x110. Opera en cargas AC-23A 415V y cargas DC-21 500V. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios como ejes prolongados, pantallas de separación o protección y contactos auxiiares.
Un producto de SOCOMEC
Descubra la serie SOCOMEC