SOCOMEC - INTERRUPTOR SECCIONADOR 3P x 630A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01755AC3063
Ref.Sonepar
229338
EAN
8430892284585
Interruptor-seccionador en carga de la serie 55AC de 3 polos 630A. Tamaño B5 de medidas 260x230x110. Opera en cargas AC-23A 415V y cargas DC-21 500V. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios como ejes prolongados, pantallas de separación o protección y contactos auxiiares.
Un producto de SOCOMEC
Descubra la serie SOCOMEC