SOCOMEC - INTERRUPTOR SECCIONADOR 4P x 630A - 01755AC4063
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01755AC4063
Ref.Sonepar
252517
EAN
8430892284646
Interruptor-seccionador en carga de la serie 55AC de 4 polos 630A. Tamaño B5 de medidas 260x290x110. Opera en cargas AC-23A 415V y cargas DC-21 500V. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios como ejes prolongados, pantallas de separación o protección y contactos auxiiares.
Un producto de SOCOMEC
Descubra la serie SOCOMEC