SOCOMEC - INTERRUPTOR-SECCIONADOR PV 1000V - 100A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01755PV2010
Ref.Sonepar
167628
EAN
8430892293440
Interruptor-seccionador bipolar 100A 1000Vdc. Cuerpo B4 tamaño 160x180x95. No requiere puentes en seriad mejorando la disipación y facilitando la instalación. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Conexionado con terminales M6. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios .
Un producto de SOCOMEC
Descubra la serie SOCOMEC