SOCOMEC - Sensor corriente núcleo cerrado TE35 250A - 48290503
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48290503
Ref.Sonepar
836017
EAN
3596032776497
ARON 48290503 TE35 63-250 A SENSOR DE CORRIENTE DE NÉCLEO CERRADO SENSOR DE INTENSIDAD DE NÉCLEO CERRADO CON CONEXIÀN RJ12.RANGO DE MEDIDA DE 63 A 250 A (CLASE GLOBAL 0.5 DE 1.26 A 300 A). ·
Un producto de SOCOMEC
Descubra la serie SOCOMEC