SOFAMEL - Alfombra aislante Clase 0 0,6x10,0m caucho natural SBR - 585182
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
En rollo - sí
Longitud - 1000 mm
Anchura - 600 mm
Grosor - 2.2 mm
Dureza Shore - 71
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
585182
Ref.Sonepar
913801
EAN
8435543515933
En rollo:
sí
Longitud:
1000 mm
Anchura:
600 mm
Grosor:
2.2 mm
Dureza Shore:
71
Para tensión nominal hasta:
10000 V
Transparente:
no
Versión para lavabo:
no
Protección y prevención de riesgos. Material de seguridad industrial. Alfombra aislante Clase 0 0,6x10,0m caucho natural SBR


