SOFAMEL - Alfombra aislante Clase 4 AD4-10100/40C - 585440

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Alfombra aislante Clase 4 AD4-10100/40C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

585440

Ref.Sonepar

353204

EAN

8499212857274

Alfombra aislante clase 4 AD-4-10100/40C. Base de goma caucho natural SBR. Peso específico 1,56 g/cm3. Dureza 70 Shore. A Resistencia a la tracción 70 Kg/cm2. Alargamiento a la rotura 350%. Resistencia al desgarro 25 Kg/cm2. Resistencia a la abrasión 200 mm3. Campo de temperatura -25 °C /+70 °C. Envejecimiento por aire térmico 70 C/70h valores dureza Inc. Sha 5% -5 Cargo Inc., Inc. Elong 20% deformación 70% def 22 h valores. Máx. 50 resistencia química. Ozono Moderado, ácidos y bases diluidas - moderado, ácidos y bases concentradas - no recomendadas, hidrocarburo - no recomendado y disolventes orgánicos - no recomendados. Según norma IEC 61111. Podemos personalizar la longitud de las alfombras según las peticiones de nuestros clientes (máximo 10 m).