SOFAMEL - ALICATES PUNTA FINA 2K ISOPIU 200mm 1000 - 11092
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11092
Ref.Sonepar
114365
EAN
8435157344806
Alicates universales de punta fina ISOpiù, de la gama Intercable, de herramientas para profesionales. Estos alicates tienen una longitud de 190mm, con una zona de sujeción con 3 muescas para cables. El filo de corte es extralargo, en acero aleado y templado, lo que los convierte en unos alicates aptos para cortar cables flexibles de hasta 12mm de diámetro y cables de tipo medio duro, con un esfuerzo muy reducido. Con los mangos bicomponentes. Los filos de corte cuentan con tratamiento anticorrosivo.