SOFAMEL - Cinta balizamiento ST-63 blanca y roja (Rollo 250m) - 740160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
740160
Ref.Sonepar
124071
EAN
8435157326857
Cinta de polietileno modelo ST-63 para balizamiento en color blanca y roja. Rollos de 250m de largo x 8cm de ancho. Cinta para otros usos distintos de la zona de trabajo. Adecuadas para instalaciones en las que no se pueda limitar el acceso, y que dentro de las mismas exista alguna zona de trabajo localizada. Estas cintas no sustituyen a la delimitación de zona de trabajo. Están fabricadas en lámina de polietileno de 80mm de ancho e imprenta por ambas caras en franjas amarillas/negras y blancas/rojas.