SOFAMEL - Cuadro eléctrico baja tensión ECBT-MPUBTH/35 - 659001

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Cuadro eléctrico baja tensión ECBT-MPUBTH/35

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

659001

Ref.Sonepar

155785

EAN

8435157339482

Equipo de puesta a tierra y cortocircuito para cuadros eléctricos de baja tensión. El objetivo principal de su instalación es la protección del trabajador ante la puesta en funcionamiento accidental o un posible retorno de tensión durante los trabajos de reparación. Las pinzas MPUBTH para baja tensión son ideales para ser fijadas en pletinas. Compuesto por: 4 pinzas MPUBTH de aleación de aluminio con apriete por tornillo, 1 empuñadura aislada con cabezal polivalente, 3 cables de cobre con aislamiento de PVC de 35mm2 de sección y 0,6m de longitud, 1 cable de cobre con aislamiento de PVC de 25mm2 de sección y 2m de longitud, 1 torno de puesta a tierra TT-38A, 1 cofre de plástico para el transporte y almacenamiento del equipo.