SOFAMEL - Cuadro eléctrico baja tensión ECBT-MPUE/35 - 659000

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Cuadro eléctrico baja tensión ECBT-MPUE/35

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

659000

Ref.Sonepar

289483

EAN

8435157338966

Equipo de puesta a tierra y cortocircuito para cuadros eléctricos de baja tensión. El objetivo principal de su instalación es la protección del trabajador ante la puesta en funcionamiento accidental o un posible retorno de tensión durante los trabajos de reparación. Las pinzas MPUE se pueden fijar en conductores cilíndricos descubiertos, pletinas, barras (de distribución) de flexión o puntos de fijación. Cada una tiene su propia empuñadura fija. Compuesto por: 4 pinzas MPUE de aleación de aluminio con apriete por tornillo y empuñadura aislada para conductores cilíndricos de diámetro comprendido entre 4 y 30mm2, pletina de máx. 45mm, barras de distribución flexibles de máx.55mm y puntos de fijación de entre 20 y 25mm, 3 cables de cobre con aislamiento de PVC de 35mm2 de sección y 0,6m de longitud, 1 cable de cobre con aislamiento de PVC de 25mm2 de sección y 2m de longitud, 1 torno de puesta a tierra TT-38A, 1 cofre de plástico para el transporte y almacenamiento del equipo.