SOFAMEL - DESTORNILLADOR ESTRELLA PHILLIPS FUTUR-II 0mm - 13020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13020
Ref.Sonepar
353122
EAN
8499012092882
Destornillador de estrella "Philips" - FUTUR II, de la gama Intercable, de herramientas para profesionales. Con la hoja, de 0mm, en aleación de acero templado con tratamiento especial. Con una longitud del cuerpo del destornillador de 60mm, y una longitud total de 160mm. Apto para tornillos "Philips", este destornillador de estrella es de color rojo. Fabricada según las exigencias de las normas ISO 8764-1-2, UNI ISO 8764-1-2 y DIN 7438.