SOFAMEL - Destornillador estrella "Pozidriv" FUTUR-II 0mm - 13030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13030
Ref.Sonepar
353127
EAN
8499012092905
Destornillador de estrella "Pozidriv" - FUTUR II, de la gama Intercable, de herramientas para profesionales. Con la hoja, de 0mm, en aleación de acero templado con tratamiento especial. Con una longitud del cuerpo del destornillador de 60mm, y una longitud total de 160mm. Apto para tornillos "Pozidriv", este destornillador de estrella es de color verde. Fabricada según las exigencias de las normas ISO 8764-1-2, UNI ISO 8764-1-2 y DIN 7438.