SOFAMEL - Destornillador estrella "Pozidriv" FUTUR-II 3mm - 13033
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13033
Ref.Sonepar
353130
EAN
8435157336696
Destornillador de estrella "Pozidriv" - FUTUR II, de la gama Intercable, de herramientas para profesionales. Con la hoja, de 3mm, en aleación de acero templado con tratamiento especial. Con una longitud del cuerpo del destornillador de 150mm, y una longitud total de 265mm. Apto para tornillos "Pozidriv", este destornillador de estrella es de color verde. Fabricada según las exigencias de las normas ISO 8764-1-2, UNI ISO 8764-1-2 y DIN 7438.