SOFAMEL - Detector de tensión electrónico IEC POWER-10/30 de 10 30kV - 645262
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
645262
Ref.Sonepar
910998
EAN
8435543504821
Detector electrónico de tensión 10 a 30 kV. Indicador de presencia de tensión mediante multiples indicadores luminosos y señal acústica intermitente mediante zumbador. Indicador de ausencia de tensión mediante led verde luminoso a 360°.Utilización en interior y exterior mediante pértiga aislante adecuada al rango de tensiones del detector. Unión de pértiga mediante conexión universal.