SOFAMEL - Detector de tensión personal D-TUERI de campo eléctrico omnidireccional media tensión óptico y acústico - 645251

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Detector de tensión personal D-TUERI de campo eléctrico omnidireccional media tensión óptico y acústico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

645251

Ref.Sonepar

549280

EAN

8499212766170

Elemento de seguridad adicional de uso individual. Detector personal de campo eléctrico omnidireccional. Cuando el operario se aproxima hacia un campo eléctrico comprendido entre 10kV – 66kV y sobrepasa una distancia aproximada de 1m para 10 kV y 3m para 66kV, el detector mantiene una señal acústica que indica al operario que se encuentra en una zona de peligro. Hasta que no se aleja de la fuente de tensión no cesa la alarma. Utilización en centros de Distribución/Transformación y Líneas Aéreas, Rango de utilización: entre 10kV y 66kV, Frecuencia de funcionamiento: 50 y 60Hz, Alimentación: 2 pilas tipo LR-03