SOFAMEL - Detector electrónico VT-OA/3,5CC - 645210

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Detector electrónico VT-OA/3,5CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

645210

Ref.Sonepar

270700

EAN

8499093053925

Rango de tensión: Tensión DC 500 V a 5.000 V. Frecuencia: DC: continuo. Temperatura de funcionamiento: -25 ° C a 55 ° C. Rango de humedad: del 20 al 96%. Indicación del estado de alerta: alta luminosidad LED verde. Cuando no hay tensión o está por debajo del umbral de detección establecida. Indicación óptica: LED de alta luminosidad roja en el umbral 1. Alta luminosidad LED rojo + naranja en el umbral 2. Indicación acústica: alta frecuencia diferente timbre acústico de presión para cada umbral. Pila: pila de 9V, tipo 6LR61. Pila baja se indica mediante el parpadeo del LED verde, cuando el nivel de batería es crítico LED verde está apagado. Cable de puesta a tierra: Cable extraflexible con funda de silicona y 6 metros de largo (posibilidad de otras longitudes a petición del cliente). Pértiga aislante requerida: Con cabezal universal (no incluido). Autocontrol: Completo sistema de autocontrol con desconexión automática después de dos minutos sin ser detectado. Arranque automático: Arranque automático del sistema mediante la detección de tensión (aprox. 500 V DC). Electrodo: la posibilidad de canje de los electrodos. Tensión Umbral: Umbral 1 – Desde 500 hasta 1,000 V. Umbral 2 – De 1,000 a 2,000 V.