SOFAMEL - Detector electrónico VT-OAD/3,5CC - 645215

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Detector electrónico VT-OAD/3,5CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

645215

Ref.Sonepar

270701

EAN

8499212766026

Rango de tensión: voltaje de CC: 500 V a 5.000 V. tensión inducida AC: 500 V a 6.000 V. Frecuencia: DC: continuo. AC: 50 Hz / 60 Hz. Temperatura de funcionamiento: -25° C a 55° C �?mbito de humedad: de 20 a 96% Indicación de estado de alerta: verde LED de alta luminosidad cuando no hay tensión o está por debajo del umbral de detección establecidos. Indicación óptica: naranja de alta luminosidad LED fijo cuando la presencia de tensión continua. Alta luminosidad LED parpadea en rojo cuando AC inducida presencia de tensión. Indicación acústica: Zumbador acústico fijo para la presencia de tensión continua. Buzzer alternado para la presencia de tensión alterna inducida. Zumbador acústico fijo con frecuencia diferente cuando voltaje de CC y la tensión de CA inducida están presentes al mismo tiempo. Pila: pila de 9V, tipo 6LR61. Pila baja se indica mediante el parpadeo del LED verde, cuando el nivel de batería es crítico LED verde está apagado. Cable de puesta a tierra: Cable extraflexible con funda de silicona y 6 metros de largo (posibilidad de otras longitudes a petición del cliente). Pértiga aislante requerida: Con la cabeza universal (no incluido). Autocontrol: Completo sistema de autocontrol con desconexión automática después de dos minutos sin ser detectado. Arranque automático: Arranque automático del sistema mediante la detección de tensión (aprox. 500 V DC y 1.000 V AC). Electrodo: la posibilidad de canje de los electrodos. Tensión Umbral: Umbral DC – De 450 V a 1.000 V. Umbral AC – De 450 V a 1.000 V.