SOFAMEL - DETECTOR ELTRON.VTC-OA I TENS.OPT.ACUS. - 645211

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - DETECTOR ELTRON.VTC-OA I TENS.OPT.ACUS.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

645211

Ref.Sonepar

1049770

EAN

8499215411497

Rango de tensión:A Tensión DC 500 V a 5.000 V.A Frecuencia:A DC: continuo.A Temperatura de funcionamiento:A -25 º C a 55 º C.A Rango de humedad:A del 20 al 96%.A Indicación del estado de alerta:A alta luminosidad LED verde. Cuando no hay tensión o está por debajo del umbral de detección establecida.A Indicación óptica:A LED de alta luminosidad roja en el umbral 1. Alta luminosidad LED rojo + naranja en el umbral 2.A Indicación acústica:A alta frecuencia diferente timbre acústico de presión para cada umbral.A Pila:A pila de 9V, tipo 6LR61. Pila baja se indica mediante el parpadeo del LED verde, cuando el nivel de batería es crítico LED verde está apagado.A Cable de puesta a tierra:A Cable extraflexible con funda de silicona y 6 metros de largo (posibilidad de otras longitudes a petición del cliente).A Pértiga aislante requerida:A Con cabezal universal (no incluido).A Autocontrol:A Completo sistema de autocontrol con desconexión automática después de dos minutos sin ser detectado.A Arranque automático:A Arranque automático del sistema mediante la detección de tensión (aprox. 500 V DC).A Electrodo:A la posibilidad de canje de los electrodos.A Tensión Umbral:A Umbral 1 A– Desde 500 hasta 1,000 V. Umbral 2 A– De 1,000 a 2,000 V.