SOFAMEL - Equipo puesta a tierra ERLAIN-4/10 - 660405

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Equipo puesta a tierra ERLAIN-4/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

660405

Ref.Sonepar

353249

EAN

8499212863770

Equipo de puesta a tierra para líneas aéreas de fácil maniobrabilidad por un solo operario que además facilita también la comprobación de ausencia de tensión mediante un detector (no incluido). Multiples ajustes de longitud gracias a los accionamientos de los tramos de la pértiga metálica. Compuesto por 3 pértigas telescópicas metálicas compuestas por 3 o 4 partescon pinza fija de contacto autoblocante para conductores de diámetro comprendidos entre 3 y 22 mm y para capacidad de cortocircuito de 8 kA/1s, 1 pértiga aislante en fibra de vidrio+resina epoxi y rellena de espuma de poliuretano, en 3 tramos de 1,73 + 1,65 + 1,63 m, certificada con la norma IEC 60855. Longitud total: 5 m (opción de usar sin tramo intermedio, quedando en una longitud total de 3,4 m), 1 Elevador de pértigas, 1 carrete equipado con 3 cables de cobre de 35 mm² de sección y de 10 m de longitud, 1 piqueta de tierra de acero galvanizado sección hexagonal de 1 m, 1 funda.