SOFAMEL - Equipo puesta a tierra PATC-5014H/5050 - 665260

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Equipo puesta a tierra PATC-5014H/5050

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

665260

Ref.Sonepar

198494

EAN

8435157325744

Equipo de puesta a tierra y cortocircuito para subestaciones de media tensión. El objetivo principal de su instalación es la protección del trabajador ante la puesta en funcionamiento accidental o un posible retorno de tensión durante los trabajos de reparación. La pinza 5014H es perfecta para las áreas de difícil acceso. La pinza se puede ajustar dependiendo de la inclinación requerida gracias a su sistema de cabezal multidireccional. Según norma IEC 61230. Compuesto por 3 pinzas orientables de latón 5014H de apriete por tornillo y eje Hexagonal-12 para conductores cilíndricos con diámetro comprendido entre 5 y 30mm, 3 cables de cobre con aislamiento de PVC de 25/35/50mm2 de sección (según modelo) y 0,75m de longitud, 1 cable de cobre con aislamiento de PVC aislante de 25/35/50mm2 de sección (según modelo) y 2m de longitud, 1 conector de trifurcación protegido con carcasa de goma, 1 torno de puesta a tierra TT-38A, 1 pértiga telescópica de 1,5m compuesta por tres tramos, 1 cofre de plástico para el transporte y almacenamiento del equipo.