SOFAMEL - Escalera fibra 1 tramo EF/S-4114 4110mm - 515045
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Escalera recta
Material - Otros
Longitud - 4.11...4.11 m
Anchura - 400 mm
Número de peldaños - 14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
515045
Ref.Sonepar
922358
EAN
8435157382549
Modelo:
Escalera recta
Material:
Otros
Longitud:
4.11...4.11 m
Anchura:
400 mm
Número de peldaños:
14
Con plataforma:
no
Con linea:
no
Con ruedas:
no
Tensión nominal CA:
100000 V
Tensión nominal CC:
100000 V
Acorde a EN 50528:
sí
Escalera totalmente de fibra tanto perfiles como peldaños. Incorpora como elemento más de seguridad zapatas basculantes. Peldaño en color rojo según marca la norma EN-131 como indicativo de límite de subida y no de uso.


