SOFAMEL - Escalera fibra 1 tramo EF/S-6021 6070mm - 515080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Escalera recta
Material - Otros
Longitud - 6.07...6.07 m
Anchura - 450 mm
Número de peldaños - 27
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
515080
Ref.Sonepar
922359
EAN
8435157382570
Modelo:
Escalera recta
Material:
Otros
Longitud:
6.07...6.07 m
Anchura:
450 mm
Número de peldaños:
27
Con plataforma:
no
Con linea:
no
Con ruedas:
no
Tensión nominal CA:
100000 V
Tensión nominal CC:
100000 V
Acorde a EN 50528:
sí
Escalera totalmente de fibra tanto perfiles como peldaños. Incorpora como elemento más de seguridad zapatas basculantes. Peldaño en color rojo según marca la norma EN-131 como indicativo de límite de subida y no de uso.


