SOFAMEL - Escalera tijera EF/T-2007 2050mm de doble subida - 510010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
510010
Ref.Sonepar
437751
EAN
9999903600947
Escalera de tijera de doble subida .Totalmente de fibra tanto perfiles como peldaños. Incorpora dos cintas antiapertura colocadas entre los dos tramos de la escalera evitando así la apertura de la misma. Apertura de 72° da cada tramo respecto al suelo. Peldaño en color rojo según marca la norma EN-131 como indicativo de límite de subida.