SOFAMEL - Escalera tijera EF/T-2709 2660mm de doble subida - 510020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
510020
Ref.Sonepar
437750
EAN
8499212863848
Escalera de tijera de doble subida .Totalmente de fibra tanto perfiles como peldaños. Incorpora dos cintas antiapertura colocadas entre los dos tramos de la escalera evitando así la apertura de la misma. Apertura de 72° da cada tramo respecto al suelo. Peldaño en color rojo según marca la norma EN-131 como indicativo de límite de subida.