SOFAMEL - GUANTE COMPOSITE 3 EN 1 SGM20 CL.2 (TEN. MAX. 17000V) T9 - 531230

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - GUANTE COMPOSITE 3 EN 1 SGM20 CL.2 (TEN. MAX. 17000V) T9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

531230

Ref.Sonepar

549254

EAN

8435157300321

El guante aislante de Composite CL0 SGM-20 T9 incorpora protección eléctrica, mecánica y contra el arco eléctrico y por tanto no es necesaria su utilización en combinación con ningún otro tipo de guante. Ha sido probado contra la abrasión, el corte, la perforación y el desgarro. Es grueso, suave y pensado para que los electricistas puedan hacer su trabajo con comodidad, incluso manipular piezas muy pequeñas. Versión clorinada disponible para facilitar la colocación y retirada del guante. Acabado antideslizante para un buen agarre en condiciones húmedas. Especialmente adecuado para trabajos de exterior. Protección contra el arco eléctrico: el material del guante ofrece unas excelentes características en caso de cortocircuito de arco eléctrico.

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL