SOFAMEL - GUANTE COMPOSITE 3 EN 1 SGM30 CL.3 (TEN. MAX. 26500V) T10

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - GUANTE COMPOSITE 3 EN 1 SGM30 CL.3 (TEN. MAX. 26500V) T10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

531280

Ref.Sonepar

96553

EAN

8435157348903

El guante aislante de Composite SGM-30 T10 incorpora protección eléctrica, mecánica y contra el arco eléctrico y por tanto no es necesaria su utilización en combinación con ningún otro tipo de guante. Ha sido probado contra la abrasión, el corte, la perforación y el desgarro. Es grueso, suave y pensado para que los electricistas puedan hacer su trabajo con comodidad, incluso manipular piezas muy pequeñas. Versión clorinada disponible para facilitar la colocación y retirada del guante. Acabado antideslizante para un buen agarre en condiciones húmedas. Especialmente adecuado para trabajos de exterior. Protección contra el arco eléctrico: el material del guante ofrece unas excelentes características en caso de cortocircuito de arco eléctrico.

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL