SOFAMEL - GUANTES AISL SG20 CL.2 20kV (TEN. MAX. 17,5kV) T10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
530240
Ref.Sonepar
49519
EAN
8499011598439
El guante dielectrico SG-20 T10 aislante para trabajos en tensión responden a las especificaciones de la norma europea EN 60903 2003 y de la norma internacional IEC 60903 2002. Del mismo modo, la producción se somete a un sistema de garantía de calidad CE de la producción por medio de seguimiento para poner en práctica el artículo 11b de la Directiva 89/686/CEE relativa a los equipos de protección personal que clasifica los guantes aislante para trabajos en tensión en la categoría III (riesgos mortales).
Un producto de SOFAMEL
Descubra la serie SOFAMEL