SOFAMEL - GUANTES AISL SG30 CL.3 30kV (TEN. MAX. 26,5kV) T9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
530270
Ref.Sonepar
57149
EAN
8435157322149
El guante dielectrico SG-30 T9 aislante para trabajos en tensión responden a las especificaciones de la norma europea EN 60903 2003 y de la norma internacional IEC 60903 2002. Asimismo, cumple con el seguro de calidad CE de la producción con vigilancia, en aplicación del procedimiento 11b de la directiva 89/686/CEE relativa a los Equipos de Protección Individual que clasifica los guantes aislante para trabajos en tensión en la categoría III (riesgos mortales).
Un producto de SOFAMEL
Descubra la serie SOFAMEL